曜日別特売

キャリングバッグ

キャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライ

プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です。
プロジェクターだけでなく、ノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。
仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。
上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。
ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます。
キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能です。(底面には固定ベルトも装備)

対応モバイルプリンタ加工撥水ブラック仕様【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚、仕切り×1枚、底固定ベルト×2本材質【表装】ポリエステル質量(g)約2410(クッション含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム】約430×170×455、【前ポケット1】約370×40×290外寸法・幅(mm)約450外寸法・高さ(mm)約500気室数1気室外寸法・奥行(mm)約240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53107776BAG-PRO5
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする