サンワサプライ
バーコードリーダー
1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。
CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。
操作のしやすいハンディタイプです。
オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様
【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux
付属品
取扱説明書、保証書
電源(V)
DC5
角度(°)
【スキュー角】65
対応OS
【Windows】10,8.1,8,7
コネクタ形状
USBAコネクタ
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
消費電力(mA)
85
動作温湿度範囲
0~50℃/5~85%(結露不可)
保存温湿度範囲
-40~70℃/5~85%(結露不可)
防塵・防滴
IP54
読取深度(mm)
0~330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53107855
BCR-006
USBHID
EAN-8/EAN-13/UPC-A/UPC-E/Code39/Code93/Code128/EAN128/Codaber/Industoal2of5/Interleave2of5/Matrix2of5/MSI
約246
0.0762
1.5m
73
175
102
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください