車載スタンド

車載スタンド - サンワサプライ車載スタンド - サンワサプライ車載スタンド - サンワサプライ車載スタンド - サンワサプライ車載スタンド - サンワサプライ車載スタンド - サンワサプライ車載スタンド - サンワサプライ車載スタンド - サンワサプライ

車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。

セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1使用工具スパナ(12mm)、手袋耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時取付場所シートレール固定方法5つのクリップで挟んで固定内容量1個
注意
※本製品を車体に取付ける取付工具は、お客様でご用意していただく必要がございます。
※運転中に本製品や取り付けたノートPCなどを使用しないでください。
※車の運転や乗り降り、またエアバックの動きを妨害する位置には設置しないでください。
※肘をつくなど、耐荷重以上に力を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53107925CAR-SPHLD2
22,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする