7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。