スピーカーフォン

スピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライ

カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用
カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き
通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属

インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)画素数200万画素仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書質量(g)476電圧(V)5最大出力(W)5ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11感度-26dBFS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235レンズF1.8/F=2.6mmセンサーCMOSセンサー(1/2.8インチ)周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000消費電力(mA)500解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080音圧レベル(dB)94ホワイトバランス自動フォーカス固定指向性無(全)指向性(MEMSマイク)インピーダンス(Ω)4フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時画角水平105度対角120度ビデオフォーマットMJPG、YUV最短撮像距離60cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)0.5内容量1個
注意
※ご使用環境によっては、集音範囲が狭くなったり音質が悪くなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53108083CMS-V47BK
64,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする