曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

32型~55型までのディスプレイを上下2面で設置できるスタンドです。
ディスプレイの位置は支柱間の任意の位置で固定させることができます。
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。
対応VESAは100×100~400×400。
キャスター(Φ75mm)付き。
前方2個はストッパー付き。

適合モニターサイズ(最大)55インチ耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×15、M6×30、M8×15、M8×30各8本ずつ)、スペーサー(t=10m)16個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)【対応ディスプレイ】30ブラック使用工具プラスドライバー・手袋キャスターありフレーム色ブラック組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)6組立人数2内容量1台
注意
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での教室間の移動、長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53108153CR-PL37BK
86,700
62,980
69,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする