曜日別特売

プライバシーフィルター

プライバシーフィルター - サンワサプライプライバシーフィルター - サンワサプライプライバシーフィルター - サンワサプライプライバシーフィルター - サンワサプライプライバシーフィルター - サンワサプライプライバシーフィルター - サンワサプライプライバシーフィルター - サンワサプライプライバシーフィルター - サンワサプライ

左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)
反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。
硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。
厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。
両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。
タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)

厚さ(mm)0.4表面処理帯電(静電気)防止加工あり表面左右プライバシー表面硬度2H以上ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)視野角60度(正面から左右約30度)材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)透過率(%)76.5(設計値)反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)紫外線カット99.9%以上内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルターサイズ(inch)
サイズ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53108223CRT-PFNG121W212.1262×164ワイド
7,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
53108239CRT-PFNG140W14309×174ワイド
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
53108248CRT-PFNG17017338×271スクエア
15,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108257CRT-PFNG170W17369×230ワイド
12,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108266CRT-PFNG173W17.3383×215ワイド
14,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108275CRT-PFNG185W18.5410×231ワイド
14,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108284CRT-PFNG19019376×301スクエア
18,700
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108293CRT-PFNG190W19408×255ワイド
18,700
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108309CRT-PFNG195W19.5432×239ワイド
14,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108318CRT-PFNG195W219.5434×237ワイド
14,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108327CRT-PFNG195W319.5418×262ワイド
18,700
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108336CRT-PFNG200W20442×249ワイド
14,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108345CRT-PFNG207W20.7459×259ワイド
26,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108354CRT-PFNG215W21.5476×268ワイド
26,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108363CRT-PFNG220W22473×296ワイド
26,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108379CRT-PFNG230W23510×288ワイド
26,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108388CRT-PFNG236W23.6522×294ワイド
26,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108397CRT-PFNG238W23.8527×296ワイド
26,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
53108406CRT-PFNG240W24532×299ワイド
26,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108415CRT-PFNG240W224519×324ワイド
26,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108424CRT-PFNG245W24.5554×307ワイド
27,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108433CRT-PFNG255W25.5553×311ワイド
27,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108449CRT-PFNG255W225.5552×345ワイド
27,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108458CRT-PFNG270W27597.5×336ワイド
27,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108467CRT-PFNG280W28621×341ワイド
27,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108476CRT-PFNG290W29672×283ワイド
27,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108485CRT-PFNG300W30640×400ワイド
48,800
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53108494CRT-PFNG320W32698×394ワイド
91,600
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする