曜日別特売

インナーケース

インナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライ

衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。
握りやすいハンドル付きで、ハンドルは簡単に出し入れ可能です。
両面にアダプタやマウスなどのアクセサリーが収納できるポケット付きです。

仕様【キャリーサポーター】なし材質【表装】ポリエステル、低反発ウレタン外寸法・奥行(mm)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53108783IN-MF13BKブラック13.3型ワイドまでのノートパソコン330×22×230370265
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
53108799IN-MF13GYグレー13.3型ワイドまでのノートパソコン330×22×230370265
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
53108808IN-MF15BKブラック15.6型ワイドまでのノートパソコン390×32×275410290
3,900
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
53108817IN-MF15GYグレー15.6型ワイドまでのノートパソコン390×32×275410290
3,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53108817IN-MF15GY53108808IN-MF15BKIN-MF15GY インナーケース サンワサプライ 53108808インナーケースサンワサプライ1個
3,098
税込3,408
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする