曜日別特売

インナーケース

インナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライ
(1件のレビュー)

保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。
すっぽ抜け防止のストッパー付きです。

仕様【キャリーサポーター】なし材質【表装】合成ゴム、ポリエステル外寸法・奥行(mm)約6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53108887IN-WETSL11BKブラック約13511.6型ワイドまでのノートパソコン約215×22×300約235
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
53108905IN-WETSL15BKブラック約20015.6型ワイドまでのノートパソコン約270×32×390約285
2,800
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
53108896IN-WETSL11Rレッド約13511.6型ワイドまでのノートパソコン約215×22×300約235
2,300
取扱い終了
53108914IN-WETSL15Rレッド約20015.6型ワイドまでのノートパソコン約270×32×390約285
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53108887
2022-07-04
用途: モバイルPC運搬用
サービス業

リモートワーク推進により、外部へ持ち出すPCがあり、その運搬でしようしています。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする