曜日別特売

はがき

はがき - サンワサプライはがき - サンワサプライはがき - サンワサプライ
(2件のレビュー)

文字やイラスト、写真もきれい。お手軽なつやなしマットはがきです。
たっぷり使えてお買い得な大容量タイプ。
年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途に。
宛名面には郵便番号枠の印刷があります。

用紙サイズはがき白色度(%)99.3適合プリンタインクジェットプリンター郵便番号欄あり仕様【印刷面マーク】両面、【ペーパーミュージアム掲載】作成予定タイプ厚手表面処理【紙質マーク/表面】つやなしマット紙質マット紙印字柄なし紙厚(mm)0.209坪量(g/m2)186.1ベース紙ベース印刷方式両面対応インク顔料・染料両対応用紙寸法(mm)100×148内容量1セット(120枚)
注意
※エプソンPM-4000PX、PX-5600、PX-G・A・Vシリーズなどの全色顔料系インクを使用したプリンタにも対応します。ただし、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。また色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりはがれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53108939JP-HK120TM
1,200
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53108939
2024-04-26
用途: お店の案内状に
製造業

とにかく沢山入っているので、コスパ最高です。カラープリントも少し明るめでプリントして、とてもキレイな案内状ができました。

対象商品 : 53108939
2020-07-20
用途: ダイレクトメール作成時
電気・ガス・熱供給・水道業

やや、薄手ですが。
その分印刷機に入るので、重宝しています。
インクジェットプリンタなので後ろから、紙を入れるので枚数制限在りますがそれを超えても追加可能なところがよいです。
今後も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする