曜日別特売

変換ケーブル

変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ

4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。

ブラック規格DPaltmode/DisplayPortVer.1.4コネクタ形状USB Type-Cオス - DisdplayPortオス(ラッチ無し)ケーブル外径(Φmm)約4.9RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※映像出力対応のUSBType-Cポート(DisplayportAlternateMode)に対応しています。
※すべてのUSBType-C搭載端末機器がDisplayPortAltモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。
※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109325KC-ALCDPR10約1(コネクタ両端)
8,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
53109334KC-ALCDPR15約1.5(コネクタ両端)
8,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする