曜日別特売

変換ケーブル

変換ケーブル - サンワサプライ

DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。
DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます。

ブラック出力(DVI)最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)コネクタ形状DisplayPortオス - DVIオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[DisplayPortコネクタ部]約20.2×46.5×9.5(コネクタシェルを除く)/[DVIコネクタ部]約39×53.8×15.4(コネクタシェルを除く)準拠規格DisplayPortVer.1.2、【線材】UL20276被覆材PVC変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109535KC-DPDVA30約3(コネクタの両端含む)約6
6,200
取扱い終了
53109526KC-DPDVA20約2(コネクタの両端含む)約5.5
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53109535KC-DPDVA3053109544KC-DPHDA30KC-DPDVA30 変換ケーブル サンワサプライ 53109544変換ケーブルサンワサプライ1本
4,298
欠品中
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする