変換ケーブル

変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ

ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。
また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。
DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。
HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。

ブラックコネクタ形状ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス準拠規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWGケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109578KC-DPM14010約1
3,600
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
53109587KC-DPM14015約1.5
3,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
53109596KC-DPM14020約2
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする