変換ケーブル

変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ

外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

ケーブル長(m)約3(コネクタの両端含む)仕様(HDCP)非対応ホワイトコネクタ形状ミニDisplayPortオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニDisplayPortコネクタ部]約11.1×23.5×9.1(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33.5×62×14.8(コネクタシェルを除く)準拠規格DisplayPortVer1.2/VGA、【線材】UL20276ケーブル外径(Φmm)約6対応解像度最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3)被覆材PVC変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109675KC-MDPVA30
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする