曜日別特売

SDIケーブル

SDIケーブル - サンワサプライSDIケーブル - サンワサプライSDIケーブル - サンワサプライSDIケーブル - サンワサプライSDIケーブル - サンワサプライSDIケーブル - サンワサプライ

標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。

仕様【線材】5C-FBブラック適合規格HD-SDI/3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグケーブル外径(Φmm)約7.7インピーダンス(Ω)75内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109763KM-SDI03約3
10,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
53109779KM-SDI05約5
12,500
9,198
10,118(税込)
当日出荷
53109788KM-SDI10約10
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする