サンワサプライ
SDIケーブル
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
ケーブル長(m)
約20
仕様
【線材】5C-FB
色
ブラック
適合規格
HD-SDI/3G-SDI
コネクタ形状
BNCプラグ - BNCプラグ
ケーブル外径(Φmm)
約7.7
インピーダンス(Ω)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53109797
KM-SDI20
¥27,000
¥
21,980
¥24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください