PoEスイッチングハブ

PoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライ

ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。
1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。
IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
(全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示)
DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。
通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。
(低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。)
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。

仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書質量(g)844規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)80出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ128KB発熱量(KJ/h)328.8フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)アクセス方式CSMA/CD給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.3最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)979961内容量1個
注意
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。
※特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。
※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
※PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブルサンワサプライ製・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T5Tシリーズ長距離モード時の伝送速度/供給電力
【参考値】LANケーブル長伝送速度末端供給電流(A)末端供給電圧(V)末端供給電力(W) ノーマルモード時 最大100m(理論値)10/100/1000Mbps609.8mA47.2V29.0W長距離モード時最大180m(理論値)10Mbps601.8mA41.5V25.1W※参考値であり数値を保証するものではありません。
※PoE給電による動作する機器を接続する場合は事前に動作検証することを推奨致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109824LAN-GIGAPOE51
23,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする