IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3
本製品1台で4つのLANポートをPoE給電対応ポートにすることが可能です。
各ポートごとにPoE給電のコントロールを行うのでIEEE802.3afデバイス、IEEE802.3atデバイスの混在接続も可能です。
高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
付属品ACアダプタ×1、ゴム脚×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書×1規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at、【PoE規格】at規格:1ポート (最大)/30W・af規格:1ポート (最大)/15.4W(全ポート合計120Wまで)消費電力(W)(最大)120.4使用温湿度範囲0~40℃/20~95%(結露不可)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート入力(DATA):4/出力(DATA+PoE電力):4内容量1個