IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
小型な形状の1チャンネルタイプPOEを探しておりましたが装置組込みのサイズ条件に合いました。