曜日別特売

液晶保護指紋防止光沢フィルム

液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ

ブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。
眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)約0.2タイプブルーライトカット指紋防止光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247透過率(%)0.793適合サイズ10.2型表面硬度2~3H反射率(%)0.0437紫外線カット0.999特性ブルーライトカット、指紋防止、光沢、防傷加工、反射防止、タッチパネル対応内容量1枚
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
※数値は測定値であり、保証値ではありません。
※離けいフィルムは破棄してください。
※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意下さい。
※保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合は、セロハン製テープなどで取り除いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109973LCD-IPAD12BC
2,880
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする