曜日別特売

レーザーポインター

レーザーポインター - サンワサプライレーザーポインター - サンワサプライレーザーポインター - サンワサプライレーザーポインター - サンワサプライレーザーポインター - サンワサプライレーザーポインター - サンワサプライレーザーポインター - サンワサプライ

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

レーザー光色グリーン付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書材質真鍮直径(Φmm)【レーザー】約5.0/距離3mタイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本連続使用時間(時間)3到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)15~35ボタン数1ボタン(レーザー照射ボタン)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー半導体レーザーレーザー出力(mW)(最大)1レーザー到達距離(m)(最大)約200照射時間(時間)約3内容量1個
注意
※到達距離は夜間の暗所での計測結果です。明るい場所では到達距離が上記内容より短くなります。また、環境温度によって性能が大きく変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110043LP-GL1017G
10,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする