プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライ

下棚スライド棚は耐荷重100Kgと重量物の設置が可能です。
高耐荷重なのでUPSや検査機の設置にも最適です。
スライド棚は本体とマグネットで固定出来るので不意の飛び出しを防げます。
背面バックパネルは着脱式でメンテナンス等に便利な仕様です。
スライド棚キャスターは前面ストッパー付きです。
中棚1枚付属でトナーや用紙置きにご使用いただけます。21mmピッチで13段階変更出来ます。
ケーブルクリップ4個付きでケーブル配線時に便利です。

付属品ケーブルタイ×4材質スチール+焼付塗装間口(mm)600使用工具手袋耐荷重(kg)140、スライド棚:100、中棚:10、天板:40キャスターありフレーム色ライトグレー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スライド棚】540×600×486(中棚含まず)色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)25組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×620アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110086LPS-115ライトグレー
75,000
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする