曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ

USBType-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを600・1000・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。

ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠コネクタ形状USBType-Cコネクタオスケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能600・1000・1600count/inch内容量1個
注意
※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110199MA-BLC180BK
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする