曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ

小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
BluetoothVer5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。

ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)無線通信方式Bluetooth仕様静音あり(クリック・スクロールボタン・サイドボタン)付属品単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書・保証書電源電池式適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2接続方式無線分解能1000・1600・2400カウント/インチ※カウント切替えボタン付き※デフォルトは1000連続動作時間約433時間連続待機時間約65000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP(HIDoverGATTProfile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2使用可能日数約744日内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110208MA-BTBL155BK
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53110217MA-BTBL155BL
4,500
取扱い終了
53110226MA-BTBL155R
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53110217MA-BTBL155BL53110208MA-BTBL155BKMA-BTBL155BL ブルーLEDマウス サンワサプライ 53110208ブルーLEDマウスサンワサプライ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53110226MA-BTBL155R53110208MA-BTBL155BKMA-BTBL155R ブルーLEDマウス サンワサプライ 53110208ブルーLEDマウスサンワサプライ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする