光学式トラックボール

光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
電池交換が不要の有線タイプです。

ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン)読取方式光学センサー方式仕様静音あり(左右ボタン・ホイール(スクロール)ボタン・カウント切替えボタン)質量(g)約156ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.9×128.1×47.2分解能600・800・1200・1600count/inchインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠ボール径(Φmm)34アズワン品番64-0911-39内容量1個
注意
※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110287MA-TB128BK
6,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする