光学式トラックボール

光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ光学式トラックボール - サンワサプライ

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。

ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン)読取方式光学センサー方式仕様レシーバー収納あり、静音あり付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】約14.6×19.1×6.1分解能600・800・1200・1600count/inchインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠ボール径(Φmm)34アズワン品番64-0911-42連続動作時間約230時間連続待機時間約46000時間無線通信方式2.4GHzRF電波方式通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2使用可能日数約575日内容量1個
注意
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(アルカリ単四乾電池使用時)
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110393MA-WTB129BK
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする