ヘッドセット

ヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライ

USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
左右どちらの耳でも使用できます。
まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。
両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。

対応機種【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)プラグ形状USBA指向性双指向性仕様【ボリューム調整】あり(手元スイッチ)付属品マイクスポンジ×1直径(Φmm)【スピーカーユニット】30質量(g)約78(ケーブル含む)形式【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型ケーブル長(m)約1.8機能【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ)周波数特性【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz入力感度-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar)インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K最大入力(mW)30装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)マイクミュート音量調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110506MM-HSU12BK
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする