曜日別特売

机上ラック

机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ

天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。
H605でデスクサイドにも最適です。

材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)10.7間口(mm)980使用工具手袋耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)【中棚】15色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)10組立時間20分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)980×450アズワン品番64-0911-46アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110646MR-69Wホワイト980×450×6052段50
32,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする