机上ラック

机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ机上ラック - サンワサプライ

液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。
クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。
W1000でディアルモニタの設置にも最適です。

材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装高さ(mm)【天板上から】130間口(mm)1000使用工具手袋耐荷重(kg)10内寸奥行(mm)【クランプ、デスク下部の金具】60色(天板)ブラック天板厚さ(mm)15組立時間20分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×260六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110664MR-LC306BKブラック10
9,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする