3.5インチから12.9インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。
iPhone11の横向きから、12.9インチのiPadの横置きまで設置可能で、最小5.3~最大27cmまでの幅に対応します。
厚さは1.4cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。
スマートフォン・タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。
三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの背面と底面に付いており1/4-20UNC、3/8-16UNCのネジ穴に対応しています。
背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。