曜日別特売

プロジェクター台

プロジェクター台 - サンワサプライプロジェクター台 - サンワサプライプロジェクター台 - サンワサプライプロジェクター台 - サンワサプライプロジェクター台 - サンワサプライプロジェクター台 - サンワサプライプロジェクター台 - サンワサプライプロジェクター台 - サンワサプライ

短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm)
前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。
学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。
移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。
落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。
複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。
(1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)

耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×612×530~730天板高さH(mm)491~691材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)10.6ホワイト使用工具プラスドライバー,手袋キャスターあり色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)17組立時間30分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)448×400取付幅(mm)【ガード】400アズワン品番64-0910-16アジャスターなし天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)376六角レンチ(mm)6組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111084PR-10N
61,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする