曜日別特売

チェア

チェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライ

座面内にセンサーを内蔵、専用アプリ※と組み合わせることにより、オフィスの着座状況がひと目でわかる。
背面がメッシュで通気性抜群。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることが出来ます。
ロッキングの固さも調整可能です。
簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
丈夫なスチール製脚を採用しています。
※SSS着座システム対応機種Android5.0以上

付属品六角レンチ材質木材、PP、ウレタンフォーム、ナイロンブラック使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】430×480耐荷重(kg)80キャスターあり張地布張り肘掛なし組立時間20分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×400脚幅(mm)580六角レンチ(mm)5組立人数1人内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111355SNC-NET16BK-BLEブラック440~530
35,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする