吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

