電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。
接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子マグネットプラグ形状ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガード×耐トラッキング内容量1本
注意
※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。135%オーバー時(2025W)約1時間200%オーバー時(3000W)約4~50秒300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒*室温25℃の場合<ブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセット側にスイッチを押して使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
スイッチ
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111608TAP-34MG-33一括集中スイッチ4
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53111617TAP-34MG-55一括集中スイッチ4
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53111626TAP-36MG-33一括集中スイッチ6
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53111635TAP-36MG-55一括集中スイッチ6
5,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 失職場のPC関連の配線
サービス業

電源スイッチの位置、コンセントの固定など、大変使いやすい。残念なのは、電源コードが太くて固いので、配線の取り回しに不便。もう少し細く柔らかな素材のものがあったら良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする