曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ

接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ)
サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。
プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。
アースコード先端には保護キャップが付いています。
使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属)
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
<サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。

電源コード(m)2プラグ形状2Pアースコード付付属品コンセントキャップ(3個)材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップアース端子ありRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111775TAP-S28
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする