電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。
雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

コード長さ(cm)【アース】約15プラグ形状3P・ストレート【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしアース端子ありマグネットあり導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1本
注意
※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。135%オーバー時(2025W)約1時間200%オーバー時(3000W)約4~50秒300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒*室温25℃の場合<ブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセット側にスイッチを押して使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111906TAP-SP34MG-334
4,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
53111915TAP-SP34MG-554
4,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
53111924TAP-SP36MG-336
4,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
53111933TAP-SP36MG-556
4,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする