19インチサーバーラック用コンセント

19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。

【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×28コード長さ(m)3定格容量30A・250V電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コネクタを抜く際は、リリースボタンをドライバーの先端などで押しながら引き抜きます。
※取付け用ネジは付属していません。
※L型金具(TAP-SVSET定価\2 )は別売となります。
※日本以外ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53112134TAP-SV23028LKN
83,000
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする