曜日別特売

19インチサーバーラック用コンセント

19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント - サンワサプライ

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。

電源コード(m)3プラグ平行型ブラック仕様【二重構造】ありタイプ抜け止め規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3Pコード長さ(m)3ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみUSBポート数×間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付け用ネジは付属していません。
※L型金具は別売となります。(TAP-SVSET定価\2 )
※日本以外ではご使用いただけません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ形状
コンセント個数
許容電流(A)
定格容量
導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53112247TAP-SVSL2018BN引掛け式NEMAL5-20・ストレート1828125V・20A(合計2000Wまで)3.5
29,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53112256TAP-SVSL2024BN引掛け式NEMAL5-20・ストレート2428125V・20A(合計2000Wまで)3.5
35,000
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53112265TAP-SVSL209BN引掛け式NEMAL5-20・ストレート928125V・20A(合計2000Wまで)3.5
21,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
53112274TAP-SVSL3012B20N引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)・ストレート1236125V・30A(合計3000Wまで)5.5
39,000
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする