曜日別特売

ワイヤレス充電スタンド

ワイヤレス充電スタンド - サンワサプライワイヤレス充電スタンド - サンワサプライワイヤレス充電スタンド - サンワサプライワイヤレス充電スタンド - サンワサプライワイヤレス充電スタンド - サンワサプライワイヤレス充電スタンド - サンワサプライワイヤレス充電スタンド - サンワサプライワイヤレス充電スタンド - サンワサプライ
(4件のレビュー)

ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。
Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。

セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書幅(mm)75高さ(mm)103質量(g)90奥行(mm)75規格【充電】Qi(チー)出力5W(最大)ケーブル長(m)1対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器入力DC5V/2A入力端子microUSBメスアズワン品番64-0911-21内容量1本
注意
※機器によっては受電ユニット搭載位置によりうまく動作しない場合があります。
※本製品はQi規格に準拠し設計していますが、すべての規格機器との互換性を保証しているものではありません。
※スマートフォンなどにカバー類を装着していると、カバーなどの材質、厚みなどによって充電できない場合があります。確実に充電するには、カバーなどから取出してください。
※充電器は付属していませんので別途購入が必要になります。
※5V/2A以上のUSB充電器に接続することで最大5Wまでのワイヤレス充電に対応します。
※本製品は屋内専用です。※本製品には規格準拠機器以外のものを置かないでください。
※本製品と充電する機器の間には金属などの異物を置かないでください。発熱や発火、やけどの原因になります。
※磁気カードや磁気記録メディア、精密機器など磁気の影響を受けるものは本製品に近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53112606WLC-STN17BK
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: デスクワークの時、横で充電。
株式会社エヌエスケイ卸売・小売業

横に置いたとき、スマホの角度が良く安定感もある。
充電時間も他の機種に比べ早いような気がして気にいっております。

対象商品 : 53112606
2024-10-10
用途: iPhone充電用として

グレードルケーブルを一々差さないで立て掛けるだけで手軽に充電が出来るので便利です。
でも少し触っただけで充電器からズレ落ちてしまうのと折り畳みと角度調整が出来ないところがで不満点です。

対象商品 : 53112606
2020-10-13
用途: 会社のデスクで充電
サービス業

滑り止めもさりげなく付いていて、良い使用感です。
もう一台購入予定です。

対象商品 : 53112606
2021-12-13
用途: 携帯電話の充電
その他業種

スマホのコネクターが劣化しないよう,充電スタンドを購入したが,1年もたたずに発熱故障して充電できなくなった.保障を求めようとも思ったが,面倒なので,そのまま廃棄した.故障の原因は思い当たらない.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
弊社充電スタンド他にも多数取り揃えておりますので、ご検討いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず、大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする