曜日別特売

マルチサインボード用表示板

マルチサインボード用表示板 - グリーンクロスマルチサインボード用表示板 - グリーンクロスマルチサインボード用表示板 - グリーンクロスマルチサインボード用表示板 - グリーンクロスマルチサインボード用表示板 - グリーンクロスマルチサインボード用表示板 - グリーンクロスマルチサインボード用表示板 - グリーンクロスマルチサインボード用表示板 - グリーンクロス

マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。

用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)700寸法(幅W×高さH)(mm)820×425内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体枠は別売です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53112615MSB-01臨時駐車場上
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112624MSB-02臨時駐車場左
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112633MSB-03臨時駐車場右
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112649MSB-04順路上
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112658MSB-05順路左
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112667MSB-06順路右
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112676MSB-07受付上
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112685MSB-08受付左
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112694MSB-09受付右
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112703MSB-10会場入口上
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112719MSB-11会場入口左
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112728MSB-12会場入口右
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112737MSB-13インフルエンザ
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112746MSB-14熱中症
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112755MSB-15全面禁煙
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112764MSB-16テロ対策
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112773MSB-17満車
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112789MSB-18空車
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112798MSB-19入口
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112807MSB-20出口
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112816MSB-21START
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112825MSB-22GOAL
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112834MSB-23搬入口
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112843MSB-24ペンキ塗りたて
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112859MSB-25駐輪場
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112868MSB-26駐車場
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112877MSB-27男子トイレ
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112886MSB-28女子トイレ
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112895MSB-29飛び出し注意
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112904MSB-30充電コーナー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

マルチサインボード用表示板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする