グリーンクロス
酒類販売管理者標識
酒類の小売販売のための標識です
用途
酒類販売管理者の掲示に
表示内容
酒類販売管理者標識
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53112913
SHK-01
130
500×400
64-6601-50
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53112929
SHK-02
100
450×300
64-6601-51
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300