曜日別特売

【+U】Noah/キャリーケース風Electronic Cigarette Case 軽量

【+U】Noah/キャリーケース風Electronic Cigarette Case 軽量 - LEPLUS

キャリーケース風デザイン
軽量
もしもの落下にも安心衝撃に強い素材を採用
ハンドストラップ付属
IQOS,Ploom TECH,glo対応サイズ(本体とヒートスティックやスペアを一緒に収納可能)
メッシュの小分けポケット付属で小物もキレイに収納可能
ケーブルやイヤホンなど収納でき旅行時にも使えるミニポーチ

付属品
ハンドストラップ
材質
ABS + PC + ナイロン + 亜鉛合金
質量(g)
139
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×9.5×5
対応機種
IQOS / PloomTECH / glo
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53115257LP-ECGCCBKブラック
取扱い終了
返品不可
53115266LP-ECGCCRGDローズ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする