エアロマグネティック4024

エアロマグネティック4024 - アルインコエアロマグネティック4024 - アルインコエアロマグネティック4024 - アルインコ

エアロマグネティックバイク4024 AFB4024は、シンプルで初心者でも気軽に始めやすいフィットネスバイクです。 マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現し、音を気にせず快適に運動できます。 メーター部分にはタブレットが置けるサイズのトレー付で、動画を見たり音楽を聴きながら楽しく運動できます。 ペダルの重さは8段階調節で、ダイヤルを回すだけで調節でき、運動中でもスムーズに負荷調節が可能です。 サドルの高さ、ハンドルの角度を調節でき、自分の身体に合ったポジションで快適に運動ができます。

付属品
付属工具、テスト電池
材質
スチール、ABS、PVC、PP、PU、PC
寸法(mm)
サドル調節:L610~H830(9段階)
質量(kg)
15.5
耐荷重(kg)
120
連続使用時間(分)
31
電池
単3乾電池×2本
本体サイズ(mm)
W505xD785xH1040
適応身長(cm)
150~180
折りたたみ寸法(mm)
W230xD785xH1040
負荷方式
マグネット負荷方式8段階
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04081642AFB4024
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする