LEPLUS
スマートフォン(汎用) 多機能ネックストラップ 「PALLET」 長さ調整
PALLETカラーの多機能ネックストラップ
首に負担をかけにくい柔らかな素材を採用
長さ調整可能
ワンタッチ脱着機構
安全機構搭載
色
レッド
材質
ポリエステル+PC
質量(g)
約12
耐荷重(g)
300
ストラップ長さ(cm)
最長:約60、最短:約45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53115616
LP-NS06RD
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください