LEPLUS
iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 Design +(プラス)
【特許出願中】ガラスフレーム・待受画像・デザインケース(別売)の「統一感」という新発想。
デザインガラスと専用待受画像で、これまでにないデザインの一体感。
全画面カバー!
超硬度強化ガラス!
驚異的透明度!
対応機種
iPhone7
特性
全画面保護
付属品
清浄布、埃除去シール、クロス
ガラス部
旭硝子
表面硬度
9H
ガラス厚(mm)
0.33
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53115765
LP-I7FGFD10
リボン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53115783
LP-I7FGFD12
Flower イエロー
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53115799
LP-I7FGFD13
ポリゴン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53115826
LP-I7FGFD17
辰
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53115853
LP-I7FGFD20
スカル
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53115878
LP-I7FGFD22
千鳥
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53115896
LP-I7FGFD24
タータンチェック
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53115905
LP-I7FGFD25
ギンガムチェック
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53115966
LP-I7FGFD32
浮世絵 波
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53115975
LP-I7FGFD33
イギリス国旗風
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53116009
LP-I7FGFD36
Line柄 ブラック/イエロー
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53116045
LP-I7FGFD40
木目 natural
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53115686
LP-I7FGFD01
Flower ピンク01
取扱い終了
返品不可
53115695
LP-I7FGFD02
Flower ピンク02
取扱い終了
返品不可
53115704
LP-I7FGFD03
Flower ホワイト
取扱い終了
返品不可
53115713
LP-I7FGFD04
Flower ピンク03
取扱い終了
返品不可
53115729
LP-I7FGFD05
Flower ピンク04
取扱い終了
返品不可
53115738
LP-I7FGFD06
Flower カラフル
取扱い終了
返品不可
53115747
LP-I7FGFD08
Flower ブルー
取扱い終了
返品不可
53115756
LP-I7FGFD09
Flower レッド
取扱い終了
返品不可
53115774
LP-I7FGFD11
デニム
取扱い終了
返品不可
53115808
LP-I7FGFD14
サバンナ
取扱い終了
返品不可
53115817
LP-I7FGFD16
ねこ
取扱い終了
返品不可
53115835
LP-I7FGFD18
ドラゴン
取扱い終了
返品不可
53115844
LP-I7FGFD19
スケルトン
取扱い終了
返品不可
53115869
LP-I7FGFD21
カーボン
取扱い終了
返品不可
53115887
LP-I7FGFD23
ストライプ
取扱い終了
返品不可
53115914
LP-I7FGFD26
ヒョウ
取扱い終了
返品不可
53115923
LP-I7FGFD28
ペイズリー
取扱い終了
返品不可
53115939
LP-I7FGFD29
カモフラージュ グリーン
取扱い終了
返品不可
53115948
LP-I7FGFD30
カモフラージュ シルバー
取扱い終了
返品不可
53115957
LP-I7FGFD31
浮世絵 道中
取扱い終了
返品不可
53115984
LP-I7FGFD34
アメリカ国旗風
取扱い終了
返品不可
53115993
LP-I7FGFD35
Line柄 レッド/ブラック
取扱い終了
返品不可
53116018
LP-I7FGFD37
宇宙
取扱い終了
返品不可
53116027
LP-I7FGFD38
大理石
取扱い終了
返品不可
53116036
LP-I7FGFD39
木目 old
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください