LEPLUS
iPhone7 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 背面保護 0.33mm
背面をしっかりと保護。硬度9H表面強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
iPhone7
特性
背面保護
付属品
アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル / クリーニングクロス
材質
旭硝子ソーダライムガラス
表面硬度
9H以上
ガラス厚(mm)
0.33
接着面
シリコン膜
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53116754
LP-I7FGHMSV
マットシルバー
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53116763
LP-I7FGHMRG
マットローズゴールド
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください