LEPLUS
AQUOS sense plus/Android One X4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 /高光沢/0.20mm
驚異的透明度。柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.2mm。液晶部分は貼着レスで、気泡ゼロ設計。超硬度9H以上強化ガラス。貼付け補助ラベル・清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
AQUOS sense plus/Android One X4
特性
全画面保護/高光沢
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル/貼り付け補助ラベル
材質
海外製ソーダライムガラス
色
ブラック
表面硬度
9H以上
ガラス厚(mm)
0.2
接着面
シリコン膜
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53116946
LP-AQSSPFGFBK
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください