アクトレスミラースマート

アクトレスミラースマート - センター商事アクトレスミラースマート - センター商事アクトレスミラースマート - センター商事アクトレスミラースマート - センター商事

30個のLEDライト付き!
タッチセンサースイッチを長押しでお好きな明るさに合わせて簡単に調整できます。
昼・夜、自宅・外出先など時間や場所を問わず、いつでも使えます。
細やかなメイク・スキンケアをサポートします。
PUケースはスタンドにもなり、角度は約45度まで調節可能です。
バッテリー内蔵なので付属のUSBケーブルで充電し、移動先でも使用できます。

ホワイト付属品PUケース、USB充電ケーブル、取扱説明書材質ABS形状四角寸法(mm)約200×135×120質量(g)約203バッテリー容量(mAh)1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53117883KW063WH
オープン
2,290
2,519(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする