LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13

LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない
・僅か130gの軽量仕様
・ワイドに広がる光、広角330° で明るく
・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm
・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様
・ムラのない均一な光が広がります。

用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。電球の種類LED種別40形口金G13消費電力(W)18光色昼光色全光束(Lm)約2160全長(mm)約1200直径(Φmm)26質量(g)約130入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式蛍光灯T8(Φ26mm)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※主にグロー式にご使用頂けます。
※本製品は両側給電仕様です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118136LD120-N
3,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53118136
2020-12-11
用途: 事務所、食堂用
製造業

HF方式では使えませんでした。オールフリー、HF、ラピット、グロー専用等の記述がなく、無駄遣いでした。

15が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする