グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V

グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V - GOODGOODS(グッド・グッズ)グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V - GOODGOODS(グッド・グッズ)グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V - GOODGOODS(グッド・グッズ)グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V - GOODGOODS(グッド・グッズ)グッド・グッズ専用 AC互換充電器4.2V - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・電気用品安全法のPSE適合品
・ピンサイズ5521
・4.2V/1A
・グッドグッズ製対応機種:GH12-2/GH36-1

用途専用充電器です。適合品をお確かめください。付属品充電器本体材質プラスチック出力電圧(V)4.2V/1000mAプラグ全長L(mm)10内容量1個
注意
※水に濡れた手で使用しないで下さい。
※使用する商品の対応電圧にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118197ZC42-A0.7
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53118188ZC35-D0.75
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする